SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830027 PIC W025-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830027
Rubix:999260312041876
Produttore:830027
EAN:0754473289652


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: rulli controrotanti |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830027 PIC W025-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady 830027 con pittogramma W025 per rulli controrotanti. Segnale triangolare in alluminio B-7525, nero su giallo, per avvisare e prevenire infortuni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: rulli controrotanti |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 1 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione