ETICHETTA ADESIVA 4 GHS SYMBOL FLAMMABLE ON CARD 811683-PIC 1802-100 100-B7541-CRD
Simbolo GHS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811683
Rubix:999180500038757
Produttore:811683
EAN:0662820546955

Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 4 GHS SYMBOL FLAMMABLE ON CARD 811683-PIC 1802-100 100-B7541-CRD
Simbolo GHS - GHS02 - Pericolo di incendio
Punti di forza
• Conforme ai requisiti GHS per la marcatura standardizzata
• Resistente a sostanze chimiche e condizioni estreme
• Eccellente adesione su diverse superfici
• Formato pratico prestampato per un impiego rapido
• Lunga durata anche in ambienti impegnativi
• Ampio intervallo di temperatura di esercizio (-40 °C fino a +110 °C)
• Superficie lucida per una visibilità ottimale
• Resistente a sostanze chimiche e condizioni estreme
• Eccellente adesione su diverse superfici
• Formato pratico prestampato per un impiego rapido
• Lunga durata anche in ambienti impegnativi
• Ampio intervallo di temperatura di esercizio (-40 °C fino a +110 °C)
• Superficie lucida per una visibilità ottimale
Applicazioni
• Marcatura delle aree di stoccaggio per sostanze pericolose
• Avvisi di rischio in laboratori o impianti industriali
• Comunicazione visibile dei pericoli su apparecchiature o contenitori
• Impiego in chimica, manutenzione, logistica e servizi pubblici
• Adatto a superfici lisce, in plastica o verniciate
• Utilizzabile sia all'interno che all'esterno
• Avvisi di rischio in laboratori o impianti industriali
• Comunicazione visibile dei pericoli su apparecchiature o contenitori
• Impiego in chimica, manutenzione, logistica e servizi pubblici
• Adatto a superfici lisce, in plastica o verniciate
• Utilizzabile sia all'interno che all'esterno
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | label |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
