SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817038 PIC F002-148X148-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817038
Rubix:999260312040876
Produttore:817038
EAN:0754473388232


Riepilogo info tecniche
| Modello | robinet d'incendie armé |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (pe) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817038 PIC F002-148X148-PE-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 Brady per naspo antincendio: pittogramma autoadesivo in poliestere laminato, formato 148×148 mm, per interni ed esterni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | robinet d'incendie armé |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (pe) |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Forma costruttiva | pittogramma iso 7010 autoadesivo (quadrato, 148 x 148 mm) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione