SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830472 PIC W028-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830472
Rubix:999260313053549
Produttore:830472
EAN:0754473294182


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830472 PIC W028-TRI 315-AL-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO 7010 per sostanze comburenti (W028). Avviso triangolare, materiale in alluminio, dimensioni 315 x 273 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione