SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823196 PIC P011-DIA 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:823196
Rubix:999260312041482
Produttore:823196
EAN:0754473335250


Riepilogo info tecniche
| Modello | interdiction d´éteindre avec de l´eau |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823196 PIC P011-DIA 100-AL-CRD/1
Segnale di divieto ISO 7010 PIC P011 “Vietato spegnere con acqua”, formato circolare Ø100 mm in alluminio (spessore 1,00 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | interdiction d´éteindre avec de l´eau |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione