SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FRECCIA DIREZIONALE 45GR. (INCREMENTI DI 90GR.), SICUREZZA 814392 PIC A045-200X200-PP-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO - Indicazione di direzione 45°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814392
Rubix:999260312040552
Produttore:814392
EAN:0754473321123


Riepilogo info tecniche
| Modello | flèche directionnelle 45° |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FRECCIA DIREZIONALE 45GR. (INCREMENTI DI 90GR.), SICUREZZA 814392 PIC A045-200X200-PP-CRD/1
Questo cartello – freccia direzionale 45° – Brady indica chiaramente la direzione da seguire per le vie di salvataggio e di fuga. Grazie alla forma quadrata, allo sfondo verde e alla freccia bianca a 45° rispetta le convenzioni ISO e garantisce un rapido orientamento visivo.
Caratteristiche:
Questo pittogramma di sicurezza ISO di Brady utilizza il pittogramma A045 per la segnalazione delle vie di fuga e di salvataggio nonché delle uscite di emergenza. Il robusto materiale in Polipropilene garantisce un'elevata resistenza nel tempo. La superficie leggermente strutturata con laminazione protettiva in poliestere trasparente protegge la stampa e riduce l'usura. Il cartello è adatto all'uso interno ed esterno e può essere integrato senza soluzione di continuità nelle segnaletiche di evacuazione e sicurezza esistenti. Poiché non sono presenti fori di fissaggio, il montaggio può essere adattato in modo flessibile alle condizioni del sito.
Specifiche:
• Materiale: Polipropilene Brady B-7527 (superficie stampata con laminazione protettiva in poliestere)
• Temperatura d'esercizio: fino a +120 °C
• Temperatura minima: −40 °C
• Colore: Bianco su Verde
• Forma: Quadrata
Norme:
• ISO 7010: Definisce le basi grafiche dei pittogrammi di sicurezza utilizzati per un riconoscimento uniforme e immediato
• UNSPSC 55121704: Codice di classificazione standardizzato per prodotti di segnaletica e marcatura
• REACH SVHC Status: Il componente non contiene SVHC – conferma l'assenza di sostanze estremamente preoccupanti secondo la lista REACH del 23 gennaio 2024
Caratteristiche:
Questo pittogramma di sicurezza ISO di Brady utilizza il pittogramma A045 per la segnalazione delle vie di fuga e di salvataggio nonché delle uscite di emergenza. Il robusto materiale in Polipropilene garantisce un'elevata resistenza nel tempo. La superficie leggermente strutturata con laminazione protettiva in poliestere trasparente protegge la stampa e riduce l'usura. Il cartello è adatto all'uso interno ed esterno e può essere integrato senza soluzione di continuità nelle segnaletiche di evacuazione e sicurezza esistenti. Poiché non sono presenti fori di fissaggio, il montaggio può essere adattato in modo flessibile alle condizioni del sito.
Specifiche:
• Materiale: Polipropilene Brady B-7527 (superficie stampata con laminazione protettiva in poliestere)
• Temperatura d'esercizio: fino a +120 °C
• Temperatura minima: −40 °C
• Colore: Bianco su Verde
• Forma: Quadrata
Norme:
• ISO 7010: Definisce le basi grafiche dei pittogrammi di sicurezza utilizzati per un riconoscimento uniforme e immediato
• UNSPSC 55121704: Codice di classificazione standardizzato per prodotti di segnaletica e marcatura
• REACH SVHC Status: Il componente non contiene SVHC – conferma l'assenza di sostanze estremamente preoccupanti secondo la lista REACH del 23 gennaio 2024
Punti di forza
• Migliora la visibilità e la comprensione delle vie di fuga grazie alla freccia direzionale a 45°
• Supporta un'armonizzazione della segnaletica interna di sicurezza grazie alla forma quadrata e alla colorazione omogenea
• Permette un montaggio flessibile in diversi ambienti grazie al resistente Polipropilene
• Aumenta la durata della segnalazione grazie a una superficie con elevata resistenza alle temperature
• Contribuisce alla conformità visiva normativa secondo ISO 7010
Applicazioni
Questo cartello di sicurezza viene utilizzato per l'indicazione lungo le vie di fuga e di salvataggio, per la strutturazione dei percorsi di emergenza e per l'orientamento interno negli edifici industriali. I campi d'impiego tipici sono stabilimenti produttivi, aree di manutenzione e riparazione, ambienti logistici e di magazzino nonché impianti tecnici con traffico di persone regolare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | flèche directionnelle 45° |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione