SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830467 PIC W028-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830467
Rubix:999260313053544
Produttore:830467
EAN:0754473294137


Riepilogo info tecniche
| Modello | w028: attenzione sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830467 PIC W028-TRI 100-PP-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO Brady W028 per sostanze comburenti. Triangolare in polipropilene, 100 x 87 mm, per segnaletica di sicurezza e aree con pericolo chimico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | w028: attenzione sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione