SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE DI SICUREZZA 819026 PIC M008-DIA 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819026
Rubix:999260312041089
Produttore:819026
EAN:0754473158514


Riepilogo info tecniche
| Modello | m008 – scarpe di sicurezza obbligatorie (iso 7010) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE DI SICUREZZA 819026 PIC M008-DIA 315-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady con pittogramma M008: “scarpe di sicurezza obbligatorie”. Piastra in alluminio a forma circolare, Ø 315 mm, conforme a ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | m008 – scarpe di sicurezza obbligatorie (iso 7010) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | cerchio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione