SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817037 PIC F002-100X100-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817037
Rubix:999260312040875
Produttore:817037
EAN:0754473388201


Riepilogo info tecniche
| Modello | robinet d'incendie armé |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817037 PIC F002-100X100-PE-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per naspo antincendio. Realizzata in poliestere laminato, per uso interno ed esterno e conforme a ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | robinet d'incendie armé |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione