SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829728 PIC W023-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829728
Rubix:999260313053511
Produttore:829728
EAN:0754473286620


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w023-tri 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829728 PIC W023-TRI 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per sostanze corrosive. Pannello rigido in polipropilene non adesivo, conforme a NF EN ISO 7010, 200 x 173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w023-tri 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione