SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815881 PIC E013-400X400-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815881
Rubix:999260312040790
Produttore:815881
EAN:0754473312763

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815881 PIC E013-400X400-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per barella (PIC E013) con dimensioni 400 x 400 mm. Realizzata in polipropilene, colore bianco su verde, conforme a ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | civière |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 400 mm |
| Altezza | 400 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
