SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BOMBOLA PRESSURIZZATA 830617 PIC W029-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830617
Rubix:999260312041900
Produttore:830617
EAN:0754473295639


Riepilogo info tecniche
| Modello | avvertenza; bombola pressurizzata |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BOMBOLA PRESSURIZZATA 830617 PIC W029-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 W029 “Avvertenza: bombola pressurizzata” in polipropilene, forma triangolare, 315 x 273 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | avvertenza; bombola pressurizzata |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione