SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 822295 PIC P004-DIA 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822295
Rubix:999260312041388
Produttore:822295
EAN:0754473325985

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 822295 PIC P004-DIA 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale ISO di divieto per pedoni Brady PIC P004: vieta il transito ai pedoni. Diametro 200 mm, supporto in poliestere laminato.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | circle |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
