SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817208 PIC F003-300X300-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817208
Rubix:999260312040907
Produttore:817208
EAN:0754473393809


Riepilogo info tecniche
| Modello | scala antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817208 PIC F003-300X300-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 per scala antincendio. Pannello quadrato 300x300 mm in polipropilene (PIC F003-300x300-PP-CRD/1).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | scala antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione