SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SEDERSI 824083 PIC P018-DIA 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:824083
Rubix:999260312041552
Produttore:824083
EAN:0754473348816


Riepilogo info tecniche
| Modello | vietato sedersi |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SEDERSI 824083 PIC P018-DIA 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di divieto ISO 7010 “Vietato sedersi” a forma circolare. Diametro 200 mm, in poliestere laminato con adesivo acrilico permanente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | vietato sedersi |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione