SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828693 PIC W016-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828693
Rubix:999260313053447
Produttore:828693
EAN:0754473276171


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: sostanze tossiche |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828693 PIC W016-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 “Attenzione: materiale tossico”, Brady 828693. Pannello triangolare in polipropilene (PP) 315×273 mm per identificazione rischi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: sostanze tossiche |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione