SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO LâUSO DELLâASCENSORE IN CASO DI INCENDIO 824381 PIC P020-DIA 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:824381
Rubix:999260312041581
Produttore:824381
EAN:0754473352158


Riepilogo info tecniche
| Modello | interdizione d’utilizzare l’ascensore in caso d’incendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO LâUSO DELLâASCENSORE IN CASO DI INCENDIO 824381 PIC P020-DIA 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 P020 Brady 824381 per vietare l’uso dell’ascensore in caso di incendio. Modello circolare Ø200 mm in poliestere laminato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | interdizione d’utilizzare l’ascensore in caso d’incendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione