SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828692 PIC W016-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828692
Rubix:999260313053446
Produttore:828692
EAN:0754473276164


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w016-tri 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828692 PIC W016-TRI 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 per materiale tossico con pittogramma W016. Cartello triangolare in polipropilene, dimensioni 200 x 173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w016-tri 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione