SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: PERICOLO OSTACOLO IN BASSO 827360 PIC W007-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:827360
Rubix:999260312041803
Produttore:827360
EAN:0754473260415


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: inciampo |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: PERICOLO OSTACOLO IN BASSO 827360 PIC W007-TRI 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 Brady per avvisare un ostacolo a livello del suolo (PIC W007). Formato triangolare 200×173 mm in polipropilene.
Applicazioni
Site Identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: inciampo |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Altezza | 173 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione