SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828695 PIC W016-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828695
Rubix:999260313053448
Produttore:828695
EAN:0754473276195


Riepilogo info tecniche
| Modello | danger: sostanze tossiche |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828695 PIC W016-TRI 200-AL-CRD/1
Cartello ISO 7010 W016 “Materiale tossico” Brady con forma triangolare. Serve a identificare in modo chiaro le aree con sostanze pericolose.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | danger: sostanze tossiche |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 173 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione