SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LâIMBRAGATURA DI SICUREZZA 820512 PIC M018-DIA 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:820512
Rubix:999260312041238
Produttore:820512
EAN:0754473215033


Riepilogo info tecniche
| Modello | imbragatura di sicurezza obbligatoria |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LâIMBRAGATURA DI SICUREZZA 820512 PIC M018-DIA 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale ISO 7010 Brady 820512 per l’obbligo di indossare l’imbragatura di sicurezza. Cerchio in polipropilene, Ø 315 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | imbragatura di sicurezza obbligatoria |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione