SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817052 PIC F002-100X100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817052
Rubix:999260312040889
Produttore:817052
EAN:0754473390976


Riepilogo info tecniche
| Modello | naspo antincendio |
|---|---|
| Materiale | alluminio sovralaminato con poliestere (b-7525) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817052 PIC F002-100X100-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 817052 per naspo antincendio. Formato 100x100 mm in alluminio sovralaminato con poliestere, per applicazioni durature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | naspo antincendio |
|---|---|
| Materiale | alluminio sovralaminato con poliestere (b-7525) |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione