SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816879 PIC F001-148X148-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816879
Rubix:999260312040851
Produttore:816879
EAN:0754473379261


Riepilogo info tecniche
| Modello | pittogramma iso f001 – estintore |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (autoadesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816879 PIC F001-148X148-PE-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO 7010 F001 per localizzare l’estintore. Autoadesivo in poliestere laminato, formato 148x148 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pittogramma iso f001 – estintore |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (autoadesivo) |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione