SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829434 PIC W021-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829434
Rubix:999260312041849
Produttore:829434
EAN:0754473283629


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: materiali infiammabili (pic w021) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829434 PIC W021-TRI 100-AL-CRD/1
Cartello di sicurezza ISO 7010 W021 “Materiali infiammabili” in forma triangolare. Supporto in alluminio laminato 100 x 87 mm per segnalare aree a rischio incendio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: materiali infiammabili (pic w021) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione