SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FINESTRA DI EMERGENZA CON SCALA 816038 PIC E016-300X300-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816038
Rubix:999260312040806
Produttore:816038
EAN:0754473314347


Riepilogo info tecniche
| Modello | finestra di emergenza con scala di fuga (pic e016-300x300-pp-crd/1) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (brady b-7527: rigido stampato in superficie, laminato con poliestere trasparente lucido) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FINESTRA DI EMERGENZA CON SCALA 816038 PIC E016-300X300-PP-CRD/1
Segnale ISO 7010 di emergenza “E016” con finestra e scala di fuga. Dimensioni 300x300 mm, colore bianco su verde, in polipropilene per segnalazione di uscite e percorsi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | finestra di emergenza con scala di fuga (pic e016-300x300-pp-crd/1) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (brady b-7527: rigido stampato in superficie, laminato con poliestere trasparente lucido) |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione