SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO LâACCESSO AI CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 822598 PIC P006-DIA 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822598
Rubix:999260312041424
Produttore:822598
EAN:0754473329075


Riepilogo info tecniche
| Modello | vietato l’accesso ai carrelli elevatori e ad altri veicoli industriali |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO LâACCESSO AI CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 822598 PIC P006-DIA 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 “vietato l’accesso” (P006) per carrelli elevatori e altri veicoli industriali. Cerchio in polipropilene, Ø 315 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | vietato l’accesso ai carrelli elevatori e ad altri veicoli industriali |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | cerchio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione