SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823194 PIC P011-DIA 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:823194
Rubix:999260312041480
Produttore:823194
EAN:0754473335236


Riepilogo info tecniche
| Modello | divieto di spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823194 PIC P011-DIA 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO 7010 Brady 823194 “Vietato spegnere con acqua” in polipropilene, diametro 315 mm. Idoneo per interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | divieto di spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | tondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione