SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828984 PIC W018-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828984
Rubix:999260313053464
Produttore:828984
EAN:0754473279097


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w018-tri 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828984 PIC W018-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 triangolare Brady per avviso di avvio automatico. Pellicola in poliestere laminato (B-7541), 200×173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w018-tri 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione