SEGNALETICA ISO 7010 â ATTENZIONE, CARICHI SOSPESI 828544 PIC W015-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828544
Rubix:999260312041838
Produttore:828544
EAN:0754473270445


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w015-tri 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â ATTENZIONE, CARICHI SOSPESI 828544 PIC W015-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza Brady conforme a EN ISO 7010 W015 per indicare i carichi sospesi. Pittogramma triangolare in polipropilene PP, dimensioni 200 x 173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w015-tri 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 173 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione