CARTELLINI DI CONTROLLO QUALITA' E MATERIALI â RIPARAZIONE 256545 TAG-E REPAIR-75X150MM
Cartellini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:TAG-E REPAIR-75X150MM
Rubix:999260312034149
Produttore:256545
EAN:0662820223276

Dettagli del prodotto : CARTELLINI DI CONTROLLO QUALITA' E MATERIALI â RIPARAZIONE 256545 TAG-E REPAIR-75X150MM
Brady's Quality and Material Tags help you monitor and control production and equipment maintenance.
Cartellini di ispezione Brady TAG-E REPAIR in poliestere rigido, 75x150 mm, con legenda “REPAIR”. Con fascetta per fissaggio rapido.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | tag-e |
|---|---|
| Materiale | poliestere |
| Lunghezza | 150 mm |
| Altezza | 0,249 mm |
| Larghezza | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,95 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 29,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
