SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815568 PIC E011-253X253-BIPVC-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815568
Rubix:999260312040747
Produttore:815568
EAN:0754473309596


Riepilogo info tecniche
| Modello | dispositivo di lavaggio oculare di emergenza |
|---|---|
| Materiale | pvc |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815568 PIC E011-253X253-BIPVC-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO per lavaocchi di emergenza Brady 815568. Pittogramma quadrato 253x253 in PVC per ambienti di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | dispositivo di lavaggio oculare di emergenza |
|---|---|
| Materiale | pvc |
| Lunghezza | 253 mm |
| Altezza | 253 mm |
| Larghezza | 253 mm |
| Forma costruttiva | pittogramma (segnaletica) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione