SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828981 PIC W018- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828981
Rubix:999260313053462
Produttore:828981
EAN:0754473279066


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: avvio automatico |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828981 PIC W018- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnale di sicurezza Brady per avviso di avvio automatico (ISO 7010 W018), in poliestere laminato con adesivo acrilico permanente per uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: avvio automatico |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 0,099 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione