SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817048 PIC F002-250X250-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817048
Rubix:999260312040885
Produttore:817048
EAN:0754473390938


Riepilogo info tecniche
| Modello | naspo antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817048 PIC F002-250X250-PP-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 Brady per naspo antincendio (Fire hose reel), in polipropilene rigido 250x250. Adatta per uso interno ed esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | naspo antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido |
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione