SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FRECCIA DIREZIONALE (INCREMENTI DI 90GR.), SICUREZZA 814413 PIC A090-300X300-PE-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO - Indicatore di direzione 90°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814413
Rubix:999260312040566
Produttore:814413
EAN:0754473320782


Riepilogo info tecniche
| Modello | flèche directionnelle 90° |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FRECCIA DIREZIONALE (INCREMENTI DI 90GR.), SICUREZZA 814413 PIC A090-300X300-PE-CRD/1
L'adesivo segnaletico di sicurezza Brady – Freccia direzionale a 90° indica in modo affidabile i cambi di direzione all'interno delle vie di fuga e di salvataggio.
Caratteristiche:
Il segnale di sicurezza ISO Brady – Freccia direzionale a 90° serve per la chiara indicazione del percorso prestabilito di una via di fuga. La freccia bianca su sfondo verde è conforme alle disposizioni internazionali vigenti per la segnaletica di fuga e di primo soccorso. Grazie all'adesivo acrilico permanente il cartello può essere fissato in modo sicuro su superfici idonee. La freccia direzionale orientata verso destra indica chiaramente una deviazione con angolo di 90° e facilita un rapido orientamento in caso di emergenza.
Specifiche:
• Spessore del materiale: 0,099 mm
• Superficie: lucida
• Colore: Bianco su verde
• Forma: quadrata
• Tipo di cartello: Evacuazione & Primo soccorso
• Descrizione del pittogramma: Freccia direzionale a 90°, verso destra
• Unità di confezionamento: 1 cartello / scheda
• Temperatura minima di applicazione: 10 °C
• Temperatura d'impiego max.: fino a 110 °C
• Temperatura d'impiego min.: −40 °C
• Adesivo: acrilico permanente
Norme:
• ISO 7010: definisce pittogrammi di sicurezza armonizzati per la segnaletica delle vie di fuga e di salvataggio
• UNSPSC 55121606: classificazione del prodotto nel sistema UNSPSC
• REACH SVHC Status: „Part does not contain an SVHC“ – il prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti secondo la candidate list REACH del 23. gennaio 2024
Caratteristiche:
Il segnale di sicurezza ISO Brady – Freccia direzionale a 90° serve per la chiara indicazione del percorso prestabilito di una via di fuga. La freccia bianca su sfondo verde è conforme alle disposizioni internazionali vigenti per la segnaletica di fuga e di primo soccorso. Grazie all'adesivo acrilico permanente il cartello può essere fissato in modo sicuro su superfici idonee. La freccia direzionale orientata verso destra indica chiaramente una deviazione con angolo di 90° e facilita un rapido orientamento in caso di emergenza.
Specifiche:
• Spessore del materiale: 0,099 mm
• Superficie: lucida
• Colore: Bianco su verde
• Forma: quadrata
• Tipo di cartello: Evacuazione & Primo soccorso
• Descrizione del pittogramma: Freccia direzionale a 90°, verso destra
• Unità di confezionamento: 1 cartello / scheda
• Temperatura minima di applicazione: 10 °C
• Temperatura d'impiego max.: fino a 110 °C
• Temperatura d'impiego min.: −40 °C
• Adesivo: acrilico permanente
Norme:
• ISO 7010: definisce pittogrammi di sicurezza armonizzati per la segnaletica delle vie di fuga e di salvataggio
• UNSPSC 55121606: classificazione del prodotto nel sistema UNSPSC
• REACH SVHC Status: „Part does not contain an SVHC“ – il prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti secondo la candidate list REACH del 23. gennaio 2024
Punti di forza
• Garantisce un'immediata orientazione visiva in caso di cambi di direzione
• Favorisce il rapido riconoscimento delle vie di fuga grazie alla colorazione ad alto contrasto
• Elevata stabilità e resistenza grazie al poliestere laminato con superficie lucida
• Aderenza duratura grazie all'adesivo acrilico permanente
• Contribuisce a una segnaletica di sicurezza uniforme e conforme alle norme nelle aree di transito e di accesso
• Favorisce il rapido riconoscimento delle vie di fuga grazie alla colorazione ad alto contrasto
• Elevata stabilità e resistenza grazie al poliestere laminato con superficie lucida
• Aderenza duratura grazie all'adesivo acrilico permanente
• Contribuisce a una segnaletica di sicurezza uniforme e conforme alle norme nelle aree di transito e di accesso
Applicazioni
Questo segnale di sicurezza è adatto per la marcatura delle uscite di emergenza, delle vie di fuga e di salvataggio nonché di aree con indicazioni di direzione precise. Viene impiegato in edifici industriali, officine, magazzini e strutture ad accesso pubblico. La forma quadrata e l'alta resistenza alle temperature consentono il montaggio su diversi tipi di superficie, anche in presenza di condizioni ambientali variabili, e favoriscono un'indicazione chiara dei percorsi in ambienti aziendali e industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | flèche directionnelle 90° |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione