SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823189 PIC P011-DIA 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:823189
Rubix:999260312041476
Produttore:823189
EAN:0754473335182


Riepilogo info tecniche
| Modello | vietato spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823189 PIC P011-DIA 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 823189 (PIC P011) con divieto: vietato spegnere con acqua. Cartello rotondo Ø200 mm, poliestere laminato con adesivo acrilico permanente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | vietato spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | cerchio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione