SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815729 PIC E012-151X151-VPVC-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815729
Rubix:999260312040775
Produttore:815729
EAN:0754473311216

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815729 PIC E012-151X151-VPVC-CRD/1
Pannello segnaletico ISO Brady per doccia di emergenza (PIC E012-151x151-VPVC-CRD/1). In PVC, 151×151 mm, per evacuazione e primi soccorsi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | doccia di emergenza |
|---|---|
| Materiale | pvc |
| Lunghezza | 151 mm |
| Altezza | 151 mm |
| Larghezza | 151 mm |
| Forma costruttiva | forma a v |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
