SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828989 PIC W018-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828989
Rubix:999260313053468
Produttore:828989
EAN:0754473279141


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: avvio automatico |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828989 PIC W018-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady W018 per avvio automatico. Segnale triangolare per avvisare personale e visitatori che i macchinari possono partire senza preavviso (315 x 273 mm, PP).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: avvio automatico |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione