SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817211 PIC F003-100X100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817211
Rubix:999260312040910
Produttore:817211
EAN:0754473393830


Riepilogo info tecniche
| Modello | scala antincendio |
|---|---|
| Materiale | alluminio (overlaminated con poliestere, b-7525) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817211 PIC F003-100X100-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 817211 con pittogramma F003 “Scala antincendio”, in alluminio 100x100 mm. Per uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | scala antincendio |
|---|---|
| Materiale | alluminio (overlaminated con poliestere, b-7525) |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione