SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829280 PIC W020-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829280
Rubix:999260313053492
Produttore:829280
EAN:0754473282073

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829280 PIC W020-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale ISO 7010 W020 “Attenzione ostacoli sospesi” con forma triangolare (200 x 173 mm). Poliestere laminato e conforme a EN ISO 7010.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | triangolo |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 173 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
