ETICHETTA ADESIVA 4 GHS SYMBOL CORROSIVE ON CARD 811713-PIC 1808-100 100-B7541-CRD

Simbolo GHS-GHS05-Corrosivo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:811713
Rubix:999180500038787
Produttore:811713
EAN:0662820547273
ETICHETTA ADESIVA 4 GHS SYMBOL CORROSIVE ON CARD 811713-PIC 1808-100 100-B7541-CRD

Riepilogo info tecniche

Modellodiamond
Materialepoliestere laminato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 4 GHS SYMBOL CORROSIVE ON CARD 811713-PIC 1808-100 100-B7541-CRD


Icona Brady PIC 1808 -Corrosivo-B-7541 adesivo autoadesivo in poliestere 100 mm

Punti di forza

• Marcatura chiara delle sostanze corrosive conformi alle disposizioni GHS
• Elevata resistenza a sostanze chimiche, raggi UV, umidità e alte temperature
• Adesione duratura su superfici lisce, verniciate o in plastica
• Ottima visibilità grazie al contrasto cromatico e alla superficie lucida
• La stampa predefinita consente risparmio di tempo e garantisce conformità alle norme
• Formato standard per molteplici possibilità d'impiego in ambienti industriali
• Adatto per uso interno ed esterno

Applicazioni

• Marcatura delle aree di stoccaggio con sostanze corrosive • Segnaletica di sicurezza in laboratori, impianti chimici e stabilimenti di lavorazione • Prevenzione dei rischi in strutture mediche e farmaceutiche • Marcatura di contenitori con sostanze corrosive in officine e stabilimenti di produzione • Uso su apparecchiature, armadi di sicurezza e tubazioni contenenti sostanze pericolose

Informazioni tecniche


Attributi
Modellodiamond
Materialepoliestere laminato
Lunghezza100 mm
Larghezza100 mm
12,31 IVA esclusa
/ Unità
15,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione