ETICHETTA ADESIVA 1 ISO SAFETY SIGN - DIRECTION ARROW 45 (90 INCREMENTS), SAFE CONDITION 830822-PIC A045R-148X148-PE-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO Pittogramma di sicurezza ISO Direzionale 45°
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:830822
Rubix:999180500043640
Produttore:830822
EAN:0754473452384


Riepilogo info tecniche
| Modello | pittogramma di sicurezza iso direzionale 45° |
|---|---|
| Materiale | poliestere |
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 1 ISO SAFETY SIGN - DIRECTION ARROW 45 (90 INCREMENTS), SAFE CONDITION 830822-PIC A045R-148X148-PE-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO - Direzionale 45
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pittogramma di sicurezza iso direzionale 45° |
|---|---|
| Materiale | poliestere |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione