SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816664 PIC W002- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816664
Rubix:999260313053325
Produttore:816664
EAN:0754473244910


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w002- tri 050-pe-sheet/7 |
|---|---|
| Materiale | laminated polyester |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816664 PIC W002- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnale di sicurezza ISO 7010 Brady per “Materiale esplosivo” (W002), forma triangolare. Dimensioni 50×43 mm in poliestere laminato, adesivo acrilico permanente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w002- tri 050-pe-sheet/7 |
|---|---|
| Materiale | laminated polyester |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 43 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione