SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830463 PIC W028-TRI 100-PE-SHEET/3
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830463
Rubix:999260313053541
Produttore:830463
EAN:0754473294090


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830463 PIC W028-TRI 100-PE-SHEET/3
Segnale ISO 7010 Brady in poliestere laminato lucido per avviso di sostanze comburenti. Adesivo acrilico permanente per uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | segnale in poliestere laminato (lucido) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione