SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – VIETATO L’USO DELL’ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO 824384 PIC P020-DIA 100-PP-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:824384
Rubix:999260312041583
Produttore:824384
EAN:0754473352189
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – VIETATO L’USO DELL’ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO 824384 PIC P020-DIA 100-PP-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modellodivieto di usare l'ascensore in caso di incendio
Materialepolipropilene (brady b-7527)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – VIETATO L’USO DELL’ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO 824384 PIC P020-DIA 100-PP-CRD/1


Segnaletica di sicurezza ISO Brady con simbolo di divieto: vietato usare l’ascensore in caso di incendio. Formato tondo ø100 mm in polipropilene B-7527.

Informazioni tecniche


Attributi
Modellodivieto di usare l'ascensore in caso di incendio
Materialepolipropilene (brady b-7527)
Diametro100 mm
Forma costruttivarotonda
5,39 IVA esclusa
/ Unità
6,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione