SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830021 PIC W025-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830021
Rubix:999260312041871
Produttore:830021
EAN:0754473289591


Riepilogo info tecniche
| Modello | w025 - attenzione: rulli controrotanti |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830021 PIC W025-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza Brady 830021 con pittogramma ISO W025 “Rulli controrotanti”. Dimensioni 315×273 mm, poliestere laminato, nero su giallo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | w025 - attenzione: rulli controrotanti |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 315 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione