SEGNALETICA ISO 7010 â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE DI SICUREZZA 819021 PIC M008-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819021
Rubix:999260312041084
Produttore:819021
EAN:0754473158460


Riepilogo info tecniche
| Modello | iso 7010 m008 – e’ obbligatorio indossare scarpe di sicurezza (pic m008-dia 200-pp-crd/1) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE DI SICUREZZA 819021 PIC M008-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 M008 Brady 819021: obbligo di indossare scarpe di sicurezza, formato tondo Ø200 mm in polipropilene.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | iso 7010 m008 – e’ obbligatorio indossare scarpe di sicurezza (pic m008-dia 200-pp-crd/1) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione