SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818426 PIC M004-DIA 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818426
Rubix:999260312041028
Produttore:818426
EAN:0754473150747


Riepilogo info tecniche
| Modello | lunettes de protection obligatoires (iso) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818426 PIC M004-DIA 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO Brady “protezione occhi obbligatoria” (PIC M004) conforme a ISO 7010. Pannello rotondo in polipropilene, Ø 315 mm, per uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | lunettes de protection obligatoires (iso) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione