SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829432 PIC W021-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829432
Rubix:999260312041847
Produttore:829432
EAN:0754473283605


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: materiali infiammabili |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (rigido) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829432 PIC W021-TRI 200-PP-CRD/1
Pannello rigido ISO 7010 W021 “Pericolo: materiali infiammabili” Brady 829432. Formato triangolare in polipropilene rigido, 200 × 173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: materiali infiammabili |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (rigido) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione