SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – VIETATO ENTRARE CON OROLOGI OD OGGETTI METALLICI 822891 PIC P008-DIA 200-PE-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:822891
Rubix:999260312041449
Produttore:822891
EAN:0754473332006
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – VIETATO ENTRARE CON OROLOGI OD OGGETTI METALLICI 822891 PIC P008-DIA 200-PE-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modellocircle
Materialepoliestere laminato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – VIETATO ENTRARE CON OROLOGI OD OGGETTI METALLICI 822891 PIC P008-DIA 200-PE-CRD/1


Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO P008 Brady per vietare l’ingresso con orologi o oggetti metallici. Versione circolare Ø200 mm in poliestere laminato.

Punti di forza

Sign compliant to ISO 7010

Informazioni tecniche


Attributi
Modellocircle
Materialepoliestere laminato
Diametro200 mm
Forma costruttivacircolare
3,10 IVA esclusa
/ Unità
3,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.