SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI 829869 PIC W024- TRI 050-PE-SHEET/7
Schiacciamento della mano
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829869
Rubix:999260313053518
Produttore:829869
EAN:0754473288075


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w024- tri 050-pe-sheet/7 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (laminated polyester) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI 829869 PIC W024- TRI 050-PE-SHEET/7
ISO Pittogramma di sicurezza - Avvertenza: lesione alla mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w024- tri 050-pe-sheet/7 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (laminated polyester) |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 43 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione